Rampa de carga

Ref.: 0715544140
Ver todas las versiones

RAMPA DE GOMA 1000X500X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RAMPA DE GOMA 1000X500X40MM
Rampa de carga
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

RBR
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16900.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1000 x 500 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0715544140

Ficha Técnica

59955845.pdf
Scroll to top