Set de plantillas de radios

Ref.: 0715775802
Ver todas las versiones

RADGAU-2X15BLDE-(15,5MM-25,0MM)

Descripción

RADGAU-2X15BLDE-(15,5MM-25,0MM)
Set de plantillas de radios
Para comprobar radios cóncavos y convexos
  • Acero inoxidable, endurecido
  • Cóncavo y convexo
  • Con contratuerca

Se suministra en caja de plástico

Material de la hoja

Acero inoxidable, endurecido
Más Información

Número de chapas

15 Uds
Más Información

Rango de medición máximo del radio

25.0 mm
Más Información

Rango de medición mínimo del radio

15.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del radio

15,5-25,0 mm
Más Información
Scroll to top