Latón, métrico, prensas de cable EMC de acuerdo con EN 60423/EN 62444

Ref.: 0967760016
Ver todas las versiones

RACOR WURTHFLEX IP54 M16X1,5 PG 9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR WURTHFLEX IP54 M16X1,5 PG 9
Latón, métrico, prensas de cable EMC de acuerdo con EN 60423/EN 62444
Rosca conforme a la norma EN 60423
  • Protección contra tirones integrada
  • Guardia de torsión
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Desde M50x1.5 con junta tórica
  • DNV GL certificado
  • Fabricado en Alemania

Para cables y líneas con blindaje


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

BRS/PLA
Más Información

Diámetro máximo del cable

15.5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

10.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

10,5-15,5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 75 °C
Más Información

Catálogo General

0967760016

Ficha Técnica

32408166.pdf
Scroll to top