Acoplamiento de seguridad de conexión de manguera

Ref.: 0699953006

RACOR-SEG-HEM-S2000-PARA-MANGUERA-8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-SEG-HEM-S2000-PARA-MANGUERA-8MM
Acoplamiento de seguridad de conexión de manguera
Serie 2000
Para mangueras Würth de PVC y pintura. La conexión se puede liberar con una mano.

Reduce el riesgo de lesiones

causadas por latigazos de las mangueras neumáticas que vuelan porque el acoplamiento se purga antes de soltar la conexión. Este procedimiento ofrece un mayor nivel de seguridad, por ejemplo, en el caso de instalación por encima de la cabeza. La conexión se puede liberar con una mano.

Alto caudal de hasta 1900 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar

Permite una el suministro óptimo de aire comprimido y potencia para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Manguito de cierre con forma ergonómica

Garantiza un agarre firme y evita que el componente se deslice.

Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano

Apenas se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguro, rápido y sencillo

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Manguitos de cierre endurecidos

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes

Acoplamiento de seguridad con proceso de desacoplamiento de una sola etapa

  • Desacoplamiento con una sola mano tirando hacia atrás del casquillo de bloqueo
  • El acoplamiento se purga automáticamente y el manguito vuelve a la posición inicial.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0699953006

Ficha Técnica

32410901.pdf
Scroll to top