Pieza de unión roscada recta, racor completo

Ref.: 0884606001
Ver todas las versiones

RACOR ROSCADO RECTO M6X1 D6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ROSCADO RECTO M6X1 D6
Pieza de unión roscada recta, racor completo
Para sistemas de engrase
  • Las roscas tienen forma cónica, por lo que quedan estancas de manera automática
  • El tamaño de la rosca depende del punto de lubricación o el punto del colector

Para conexión de una tubería a un punto de lubricación o un punto de colector divisor.


Estos racores de rosca rectos para tubos de 4 mm y 6 mm de diámetro son aptos únicamente para valores de presión bajos.

Material

ST
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6 x 1 cónico
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Ancho de llave 2

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Catálogo General

0884606001

Ficha Técnica

32406741.pdf
Scroll to top