Conector recto

Ref.: 0884031201
Ver todas las versiones

RACOR-RECTO-ROSCADO-TUBERIA-(A2K)-D12/12

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Racores rectos

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

12 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884031201

Ficha Técnica

32406720.pdf

Ficha Técnica

32406763.pdf