Acoplamiento desigual de doble unión

Ref.: 0885220008

RACOR-RECTO-REDUCC-PLASTICO-10-8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-RECTO-REDUCC-PLASTICO-10-8MM
Acoplamiento desigual de doble unión
  • Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a +80 °C
  • Presión de funcionamiento: vacío - 0,99 bar a 15 bar (10 bar máx. para controladores de caudal)

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0885220008

Ficha Técnica

32406728.pdf
Scroll to top