Racor de rosca recto insertable

Ref.: 0884606053
Ver todas las versiones

R. RECTO E. CENTRAL. M10X1,0 D6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

R. RECTO E. CENTRAL. M10X1,0 D6
Racor de rosca recto insertable
Para sistemas de engrase
  • Las roscas tienen forma cónica, por lo que quedan estancas de manera automática.
  • El tamaño de la rosca depende del punto de lubricación o el punto del colector.

Para conexión de una tubería a un punto de lubricación o un punto de colector divisor.


Estos racores de rosca rectos para tubos de 4 mm y 6 mm de diámetro son aptos únicamente para valores de presión bajos.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1 cónico
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.250 g
Más Información

Catálogo General

0884606053

Ficha Técnica

32406737.pdf

Ficha Técnica

32406738.pdf
Scroll to top