Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras
Menor riesgo de fugas
Debido al menor número de componentes
Diseño de latón resistente a la corrosión
Reduce costes
Gracias a la reducción en tiempos de reparación e instalación
Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE
Medio de funcionamiento:
Aire comprimido
Presión de funcionamiento máxima:
Cumple con la norma DIN 74324
Temperatura de funcionamiento:
De -40 °C* a +100 °C (*con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)
Mangueras:
Cumple con la norma DIN 74324
Material:
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (5-16 mm de diámetro) deben fijarse en la carrocería o en el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de entre 1 y 1,20 m.
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Catálogo General |
08850119 |
Ficha Técnica |
32406718.pdf |