Conector a presión de aire comprimido, recto, rosca exterior

Ref.: 0885851238
Ver todas las versiones

RACOR RECTO MACHO INOX 3/8 D TUBO 12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR RECTO MACHO INOX 3/8 D TUBO 12
Conector a presión de aire comprimido, recto, rosca exterior
cilíndrico y métrico, acero inoxidable A4
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Hexágono exterior
  • Rosca métrica o cilíndrica según el modelo
  • Conexión y desconexión inmediatas
  • Acero inoxidable AISI 316L
  • Sin silicona
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
  • Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
  • Temperatura de trabajo: De -15°C a +190°C

Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.

Material

A4
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

12 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

3/8 in
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 3/8 pulg.
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0885851238

Ficha Técnica

32406722.pdf
Scroll to top