RACOR RECTO HEMBRA 38 DTUBO 12 Conector a presión de aire comprimido, recto con rosca interior cilíndrica Racor a presión cilíndrico recto macho para sistemas neumáticos
Conexión y desconexión rápidas
Conector hembra hexagonal externo
Cilíndrico, rosca BSP métrica
La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
Todos los racores rectos también se pueden instalar con una llave hexagonal para poder utilizarlos en espacios pequeños
Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.
https://www.wurth.es/racor-recto-hembra-38-dtubo-12457086RACOR RECTO HEMBRA 38 DTUBO 12RACOR RECTO HEMBRA 38 DTUBO 12<br>Conector a presión de aire comprimido, recto<br>con rosca interior cilíndrica<br>Racor a presión cilíndrico recto macho para sistemas neumáticos<br><ul><li>Conexión y desconexión rápidas</li><li>Conector hembra hexagonal externo</li><li>Cilíndrico, rosca BSP métrica</li><li>La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños</li><li>La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones</li><li>La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío</li><li>Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación</li><li>Todos los racores rectos también se pueden instalar con una llave hexagonal para poder utilizarlos en espacios pequeños</li></ul><br><P>Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4395033.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4395033.jpg2024-02-16T19:40:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!