https://www.wurth.es/racor-recto-fijo-macho-pvdf-63x2489263RACOR-PVDF-NG-RECTO-MACHO-63X2RACOR-PVDF-NG-RECTO-MACHO-63X2<br>Conexión recta macho en PVDF<br>Racor de prensado recto macho en PVDF<br><ul><li>Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal</li><li>Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado</li><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li></ul><p class="level1">Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad </p><ul><li>Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)</li><li>Excelente resistencia mecánica</li><li>Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C</li><li>Totalmente apto para agua potable y alimentos</li></ul><p class="level1">Manguito para prensado equipado con 3 orificios para comprobar que el racor está correctamente prensado:</p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li></ul><p class="level1">Perfil de mordaza para prensado </p><ul><li>TH de Ø14 a 26</li><li>BE de Ø14 a 75</li></ul><br>Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacciónhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4377770.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4377770.jpg2024-02-16T19:56:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!