Material |
BRS |
Rosca de conexión 2 |
M22 x 1,5 |
Longitud |
30 mm |
Ancho de llave |
27 mm |
Rosca de conexión |
M22 x 1,5 |
Peso del producto (por artículo) |
121.860 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0885331734 |
Ficha Técnica |
32406715.pdf |
Ficha Técnica |
32406758.pdf |