Racor pasamuros BRK

Ref.: 0885331723
Ver todas las versiones

RACOR PASAMUROS BRK, M16X1,5 L20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR PASAMUROS BRK, M16X1,5 L20MM
Racor pasamuros BRK

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M10 x 1
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.820 g
Más Información

Catálogo General

0885331723

Ficha Técnica

32406715.pdf

Ficha Técnica

32406758.pdf
Scroll to top