Racor pasamuros BRK, cono de 24°

Ref.: 0885337999
Ver todas las versiones

RACOR PASAMUROS BRK, C24§ M22 L48MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR PASAMUROS BRK, C24§ M22 L48MM
Racor pasamuros BRK, cono de 24°
Premontado con contratuerca y junta tórica.

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

M16 x 1,5
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.400 g
Más Información

Catálogo General

0885337999

Ficha Técnica

32406759.pdf
Scroll to top