Prensaestopas, poliamida

Ref.: 096781 011
Ver todas las versiones

PRENSAESTOPA POLIAMIDA PG11

Descripción

PRENSAESTOPA POLIAMIDA PG11
Prensaestopas, poliamida
PG
  • Protección contra tirones integrada
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Fabricado en Alemania

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

10 mm
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 11
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

5 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Longitud de rosca

8 mm
Más Información

Diámetro de conexión

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.145 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

5-10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top