Material |
MCI |
Superficie |
HDG |
Diámetro del tubo |
0.500 in |
Longitud |
36 mm |
Diámetro nominal |
0.5 in |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Otro estándar |
CS |
Diámetro nominal |
0.500 in |
Código del sistema armonizado |
73079910900 |
Peso del producto (por artículo) |
105.150 g |
Normas |
CS |
Catálogo General |
4993001930 |