Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 4000

Ref.: 0699410512
Ver todas las versiones

RACOR-MACHO-S4000-ROSCA-INT-1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-MACHO-S4000-ROSCA-INT-1/2
Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 4000

Alto caudal de hasta 3900 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar

Permite un suministro de energía óptimo para consumidores de aire comprimido

Boquillas de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes

Las conexiones de la serie 4000 cumplen la norma europea 10.4.

El acoplamiento es compatible con otros racores de aire comprimido

Presión máxima

16 bar
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 1/2 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

3900 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

84819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.666 g
Más Información

Catálogo General

0699410512

Ficha Técnica

32410902.pdf
Scroll to top