RACOR-PVDF-NG-TUERCA-MOVIL-63X2 1/2H Racor con junta plana Para conectar un sistema multicapa a una válvula, bomba, válvula de calefactor con una salida de 3/4" a 2" 1/2
Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo
Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad
Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
Excelente resistencia mecánica
Alta flexibilidad: resistencia de expansión de hasta 10°
Manguito de prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado
Al insertar el tubo en el racor
Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)
Perfil de mordaza de prensado
TH de Ø14 a 26
BE de Ø14 a 75
Se utiliza principalmente en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción
https://www.wurth.es/racor-hembra-tuerca-movil-pvdf-63x2-1-2489243RACOR-PVDF-NG-TUERCA-MOVIL-63X2 1/2HRACOR-PVDF-NG-TUERCA-MOVIL-63X2 1/2H<br>Racor con junta plana<br>Para conectar un sistema multicapa a una válvula, bomba, válvula de calefactor con una salida de 3/4" a 2" 1/2<br><ul><li>Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal</li><li>Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado</li><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li></ul><p class="level1">Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad </p><ul><li>Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)</li><li>Excelente resistencia mecánica</li><li>Alta flexibilidad: resistencia de expansión de hasta 10°</li></ul><p class="level1">Manguito de prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado </p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li></ul><p class="level1">Perfil de mordaza de prensado </p><ul><li>TH de Ø14 a 26</li><li>BE de Ø14 a 75</li></ul><br>Se utiliza principalmente en los sectores de artículos sanitarios y de calefacciónhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4377838.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4377838.jpg2024-02-16T19:56:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!