Pieza de unión de giro libre

Ref.: 0884600111
Ver todas las versiones

RACOR GIRATORIO MOVIL M10X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR GIRATORIO MOVIL M10X1
Pieza de unión de giro libre
Para puntos de lubricación y colectores de difícil acceso

Para la conexión de una tubería a un punto de lubricación móvil o un punto de colector divisor (sujeta a una rotación lenta).


En sistemas de engrase de baja viscosidad:


Se conectan líneas de 4 mm de diámetro a piezas de unión con anillos cónicos y pernos de unión M8 x 1.



En sistemas de engrase centrales:


Se conectan líneas de 6 mm de diámetro a piezas de unión con anillos de conicidad doble y pernos de unión M10 x 1.

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 1
Más Información

Rosca de salida

M10 x 1 cónico
Más Información

Ancho de llave 2

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.600 g
Más Información

Catálogo General

0884600111

Ficha Técnica

32406741.pdf
Scroll to top