Racor eurocono 3/4’’ con toma para purgador

Ref.: 5275902444
Ver todas las versiones

RACOR-EUROCONO-3/4-CONEX-PURGADOR-3/8H

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-EUROCONO-3/4-CONEX-PURGADOR-3/8H
Racor eurocono 3/4’’ con toma para purgador
Racor eurocono 3/4’’ de latón con toma hembra 3/8’’ para la instalación de un purgador automático de boya junto con el colector VISION de PVDF.
  • Instalación rápida y fácil.
  • No requiere prensa ni herramientas.
  • Garantía de 10 años para el sistema completo: tubo/accesorios.

Utilizar únicamente con tubo multicapa Würth.

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

3/8 pulgadas
Más Información

Longitud

31.9 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Rosca de conexión

Eurocono IT 3/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

32.48 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.400 g
Más Información

Catálogo General

5275902444

Ficha Técnica

94320479.pdf
Scroll to top