RACOR EN T GIRAT.MACHO 1/4 D:TUBO 12

Ref.: 0884761214
Ver todas las versiones

RACOR EN T GIRAT.MACHO 1/4 D:TUBO 12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR EN T GIRAT.MACHO 1/4 D:TUBO 12

Material

ECOPOLY
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

1/4 in
Más Información

Longitud

61.5 mm
Más Información

Paso

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Altura

38.1 mm
Más Información

Catálogo General

0884761214

Ficha Técnica

32406727.pdf
Scroll to top