Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.
Material |
A4 |
Longitud |
36 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Ancho de llave |
9 mm |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
4 mm |
Diámetro |
4 mm |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Catálogo General |
08858204 |
Ficha Técnica |
32406723.pdf |