RACOR CODO GIRAT.MACHO 12 DTUBO 12 Racores de aire comprimido de liberación rápida Codo de espárrago macho cilíndrico Codo de espárrago macho cilíndrico de liberación rápida para sistemas de aire comprimido
Direccional
Conexión y desconexión rápidas
Hexágono interior y exterior
Cilíndrico, rosca BSP métrica
La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin daños
La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
Todos los racores rectos también se pueden instalar con una llave hexagonal para poder utilizarlos en espacios pequeños
Racores para sistemas de aire comprimido de los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.
https://www.wurth.es/racor-codo-giratorio-macho-cilindrico-1-2-d-tubo-12457065RACOR CODO GIRAT.MACHO 12 DTUBO 12RACOR CODO GIRAT.MACHO 12 DTUBO 12<br>Racores de aire comprimido de liberación rápida<br>Codo de espárrago macho cilíndrico<br>Codo de espárrago macho cilíndrico de liberación rápida para sistemas de aire comprimido<br><ul><li>Direccional</li><li>Conexión y desconexión rápidas</li><li>Hexágono interior y exterior</li><li>Cilíndrico, rosca BSP métrica</li><li>La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin daños</li><li>La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones</li><li>La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío</li><li>Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación</li><li>Todos los racores rectos también se pueden instalar con una llave hexagonal para poder utilizarlos en espacios pequeños</li></ul><br><P>Racores para sistemas de aire comprimido de los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4395013.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4395013.jpg2024-02-16T19:40:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!