Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para el embotellado y la transferencia de líquidos, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos.
Material |
A4 |
Longitud |
16 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
4 mm |
Diámetro |
4 mm |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Catálogo General |
08858104 |
Ficha Técnica |
32406723.pdf |