Racor hembra cilíndrico, acodado a 90°, misma longitud

Ref.: 557701618
Ver todas las versiones

RACOR CODO HEMBRA LAT.NIQ. 1/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR CODO HEMBRA LAT.NIQ. 1/8
Racor hembra cilíndrico, acodado a 90°, misma longitud
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Conexiones hembra cilíndricas
  • Compatible con todos los fluidos
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -20°C a +225°C

Se pueden utilizar en sistemas de aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Presión máxima

150 bar
Más Información

Rosca de conexión

G 1/8 pulgada
Más Información

Longitud de rosca

7.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.300 g
Más Información

Catálogo General

557701618

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top