Conector a presión acodado de aire comprimido

Ref.: 0885861012
Ver todas las versiones

RACOR CODO GIRAT.MACHO INOX 1/2 D:TUB 10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR CODO GIRAT.MACHO INOX 1/2 D:TUB 10
Conector a presión acodado de aire comprimido
con rosca exterior cilíndrica, acero inoxidable A4
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Hexágono exterior
  • Rosca métrica o cilíndrica según el modelo
  • Conexión y desconexión inmediatas
  • Acero inoxidable AISI 316L
  • Sin silicona
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
  • Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
  • Temperatura de trabajo: De -15°C a +190°C

Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.

Material

1,4401
Más Información

Longitud

29 mm
Más Información

Paso

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.700 g
Más Información

Altura

17.50 mm
Más Información

Catálogo General

0885861012

Ficha Técnica

32406722.pdf
Scroll to top