Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida

Ref.: 0867701316
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-VVS M. ROSCA PUNTA 1"-31,3

Descripción

ENCHUFE FS-VVS M. ROSCA PUNTA 1"-31,3
Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida
SERIE VVS - MACHO
  • Los acoplamientos de la serie VVS suelen usarse para todas aquellas finalidades que implican altas presiones de trabajo. Los componentes internos, muy robustos, garantizan la máxima seguridad y fiabilidad

Material

ST/ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

100 l/min
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 pulgada
Más Información

Diámetro

1 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

529.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

630 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top