Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida

Ref.: 0867703208
Ver todas las versiones

ENCHEFE FS-CVV MACHO A ROSCA 1/2"-42

Descripción

ENCHEFE FS-CVV MACHO A ROSCA 1/2"-42
Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida
SERIE CVV - MACHO
  • Los acoplamientos de acción rápida de la serie CVV son aptos para diversos usos que implican altas presiones y picos de caudal y ofrecen opciones de conexión cuando hay presión residual en la conducción

Material

ST/ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

65 l/min
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

350 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top