Acoplamiento rápido push-pull de acciónrápida

Ref.: 0867702208
Ver todas las versiones

ACOPLE RAP.PUSH-PULL M.1/2

Descripción

ACOPLE RAP.PUSH-PULL M.1/2
Acoplamiento rápido push-pull de acciónrápida
2NV BSP SERIE AGRICULTURAL - MACHO
  • Acoplamiento estándar para usos agrícolas con válvula de émbolo y guía de válvula con deflector integrado para evitar desconexiones accidentales causadas por reflujo repentino de aceite

Material

ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

60 l/min
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

250 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top