Acoplamiento rápido push-pull de acción aún más rápida

Ref.: 0867702308
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-2NV-PV HEMBRA A PUNTA 1/2"-38

Descripción

ENCHUFE FS-2NV-PV HEMBRA A PUNTA 1/2"-38
Acoplamiento rápido push-pull de acción aún más rápida

Material

ST/ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

75 l/min
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

263.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

250 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top