Tuerca autoblocante

Ref.: 494868
Ver todas las versiones

Q/NUT-FLG-SELFLOCK-A4/80P-(GL627)-M8-3.1

Descripción

Q/NUT-FLG-SELFLOCK-A4/80P-(GL627)-M8-3.1
Tuerca autoblocante
Con arandela, dentado bajo la cabeza
Tuerca hexagonal, con arandela, dentado bajo la cabeza, rosca autoblocante, acero inoxidable A4-80 pasivado

Generalidades:

Esta tuerca autoblocante incorpora función de autobloqueo en la rosca interior. A esto se lo conoce como "perfil de rosca modificada" e incorpora superficies en cuña. Estas superficies en cuña apuntan en el sentido de carga de la rosca.

Las superficies en cuña cuentan con un ángulo de paso de 30°, que genera un efecto de autobloqueo en la unión.

Características técnicas adicionales:

  • Pasivado según ISO 16048
  • Revestimiento de GLEITMO 627

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Fácil de instalar
  • Elimina los errores de montaje (olvidos de apriete del tornillo)
  • Pueden utilizarse roscas externas estándar (de tornillo) con tolerancias intermedias
  • Distribución uniforme de la tensión por todas las roscas
  • Evita la peladura de las roscas
  • Solución de apriete rentable, ya que no necesita componentes adicionales
  • Mantiene la precarga sin que la función se vea afectada

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro de la brida

17.5 mm
Más Información

Superficie

GL627
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

6923
Más Información

Código del sistema armonizado

731816300790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.821 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información

Catálogo General

494868
Scroll to top