Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (no metálica)

Ref.: 4948410
Ver todas las versiones

Q/NUT-D985-A4/80-GL615-BL.RG-M10-SPE+3.1

Descripción

Q/NUT-D985-A4/80-GL615-BL.RG-M10-SPE+3.1
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (no metálica)
DIN 985, A4/80 acero inoxidable con Gleitmo 615

DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

GL615
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

6.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.100 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

4948410
Scroll to top