PUNTO-ANCLAJE-ABS-(LX-T-150-SR)-150MM Punto de anclaje ABS Lock X, trapezoidal Con tubo de soporte
Punto de anclaje de acero inoxidable para chapas de metal trapezoidales en disposición negativa o positiva, sometido a pruebas conforme a la norma EN 795 con capacidad para hasta 3 personas a la vez. También se puede utilizar como soporte de sistema (soporte final, curvo e intermedio) para sistemas de cuerda conforme a la norma EN 795, clase C.
A partir de una chapa de acero de 0,63 mm de grosor, base de 290 x 200 mm, soporte de ∅ 16 mm
Para separaciones de cordón elevadas (centro-centro) de 180 a 250 mm
Incluye material de fijación (4 tacos de paraguas con muelle especiales)
El dispositivo ABS-Lock X-TRAPEZ se monta desde arriba en una chapa de acero trapezoidal mediante 4 tacos de paraguas con muelle. Gracias a esto, el procedimiento de montaje resulta rápido y sencillo. La base sirve como plantilla para marcar los orificios de perforación. Los cuatro orificios se pueden perforar con una broca para taladro o una fresa, por ejemplo.
La base del dispositivo ABS-Lock X-TRAPEZ está diseñada para todas las separaciones de cordón estándar de 180-250 mm.
El punto de anclaje cuenta con la aprobación DIBt y cumple con la norma DIN EN 795:2012 tipo A para su fijación en chapas trapezoidales.
https://www.wurth.es/punto-anclaje-abs-lx-t-150-sr-150mm-1452828PUNTO-ANCLAJE-ABS-(LX-T-150-SR)-150MMPUNTO-ANCLAJE-ABS-(LX-T-150-SR)-150MM<br>Punto de anclaje ABS Lock X, trapezoidal <br>Con tubo de soporte<br><P>Punto de anclaje de acero inoxidable para chapas de metal trapezoidales en disposición negativa o positiva, sometido a pruebas conforme a la norma EN 795 con capacidad para hasta 3 personas a la vez. También se puede utilizar como soporte de sistema (soporte final, curvo e intermedio) para sistemas de cuerda conforme a la norma EN 795, clase C.</P><ul><li>A partir de una chapa de acero de 0,63 mm de grosor, base de 290 x 200 mm, soporte de ∅ 16 mm</li><li>Para separaciones de cordón elevadas (centro-centro) de 180 a 250 mm</li><li>Incluye material de fijación (4 tacos de paraguas con muelle especiales)</li></ul><br><P>El dispositivo ABS-Lock X-TRAPEZ se monta desde arriba en una chapa de acero trapezoidal mediante 4 tacos de paraguas con muelle. Gracias a esto, el procedimiento de montaje resulta rápido y sencillo. La base sirve como plantilla para marcar los orificios de perforación. Los cuatro orificios se pueden perforar con una broca para taladro o una fresa, por ejemplo.</P><br><P>La base del dispositivo ABS-Lock X-TRAPEZ está diseñada para todas las separaciones de cordón estándar de 180-250 mm.</P><br><P>El punto de anclaje cuenta con la aprobación DIBt y cumple con la norma DIN EN 795:2012 tipo A para su fijación en chapas trapezoidales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12697027.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/12697027.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:39:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!