ABS Lock X

Ref.: 0838904220
Ver todas las versiones

PUNTO-ANCLAJE-ABS-LX-SW-N-PROFILED-SHEET

Descripción

PUNTO-ANCLAJE-ABS-LX-SW-N-PROFILED-SHEET
ABS Lock X
Remache
Punto de anclaje para remaches en chapas sándwich y trapezoidales.

El dispositivo de sujeción ABS Lock X-Rivet ofrece una opción de instalación especialmente cómoda para su techo tipo sándwich: El punto de anclaje se remacha fácilmente a la capa superficial del tejado desde arriba con 14 remaches ciegos estancos. La ventaja de esto es la siguiente: no es necesario retirar la capa de aislamiento que hay debajo de la superficie metálica (como ocurre con los sistemas de anclaje con taco de paraguas). El punto de anclaje de acero inoxidable es adecuado para chapas sándwich y trapezoidales (disposición negativa). Sus dos placas base diferentes le ofrecen la posibilidad de elegir entre diferentes intervalos de ondulación.

Como punto de anclaje individual, el dispositivo ABS Lock X-Rivet asegura 3 personas para trabajos en el tejado. Sin embargo, también se puede utilizar fácilmente como soporte intermedio, soporte en curva o elemento de fijación final para su sistema de protección contra caídas. Para ello, el punto de anclaje está disponible con un soporte intermedio (consulte las fotos del producto). Elija entre 2 soportes diferentes con una altura de 150 mm o 350 mm.


El dispositivo de sujeción ABS Lock X-Rivet ofrece una opción de instalación especialmente cómoda para su techo tipo sándwich: El punto de anclaje se remacha fácilmente a la capa superficial del tejado desde arriba con 14 remaches ciegos estancos. Ventajas: No es necesario retirar la capa de aislamiento que hay debajo de la superficie metálica (como ocurre con los sistemas que usan tacos de paraguas con muelle).


  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Chapa sándwich y trapezoidal (techo frío)

  • Acero a partir de 0,45 mm; aluminio a partir de 0,8 mm

  • LX-AF-N-250 = Distancia entre orificios 180-250 mm/LX-AF-N-333 = 280-333 mm

Incluye material de fijación

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Distancia máxima del orificio

333 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

2350 g
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Distancia mínima entre orificios

280 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 kg
Más Información

Altura

0 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Perfil multicapaPlaca trapezoidal de metal
Más Información

Normas

EN 795
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

280-333 mm
Más Información
Scroll to top