Punto de fijación ABS

Ref.: 0838904200
Ver todas las versiones

PUNTO-ANCLAJE-ABS-(LX-KLEMM-300)-300MM

Descripción

PUNTO-ANCLAJE-ABS-(LX-KLEMM-300)-300MM
Punto de fijación ABS
Lock X-Clamp
Punto de anclaje para montaje sin penetración con contrabase alrededor de vigas.

Las vigas de acero son una buena opción para fijar dispositivos de anclaje tales como los dispositivos de sujeción. Pero ¿qué pasa si prefiere no interferir en la estructura del edificio?

En ese caso, el punto de anclaje individual ABS-Lock X-Clamp es la solución que necesita. Además de ser muy versátil, protege el sustrato al que se fija. El dispositivo de sujeción, fabricado íntegramente en acero inoxidable, se monta con 2 paneles que se fijan alrededor de la viga.

En el núcleo del punto de fijación hay un soporte deformable de plástico (16 mm de diámetro), que puede mejorar con un tubo de soporte adicional (42 mm de diámetro) para un soporte curvo o un pilar final para sistemas de arnés de seguridad, si lo desea. La base cuadrada y la placa de bloqueo tienen un tamaño de 200 x 200 mm, pero también se pueden suministrar en otros tamaños si es necesario. La versión estándar es adecuada para vigas de 150 x 150 mm como máximo.

Utilice el dispositivo ABS-Lock X-Clamp en el suelo, la pared o el techo, como punto de fijación o componente de bloqueo de cuerda, en un sistema de sujeción o como solución anticaída. El dispositivo ABS-Lock X-Clamp se puede utilizar con cargas en cualquier dirección y es capaz de asegurar hasta 3 personas a la vez contra caídas.


Este punto de fijación de acero inoxidable (16 mm de diámetro) con base y contrabase (200 x 200 mm), que se sujetan alrededor de una viga de acero, cuenta con una aprobación técnica general. Instale este dispositivo de sujeción alrededor de vigas con una anchura de 150 mm o menos. Hay disponibles versiones con dimensiones especiales bajo pedido.


  • Tenga en cuenta las especificaciones de montaje de abZ (Z-14.9-688)

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Se fija alrededor de vigas de acero mediante la base y la contrabase

  • Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad

  • Incluye material de fijación de acero inoxidable

  • Versiones disponibles para vigas de otros tamaños bajo pedido

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Longitud de la varilla

300 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

4510 g
Más Información

Campo de aplicación

AceroHormigónMadera
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.510 kg
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

AceroHormigónMadera
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top