Punto de anclaje ABS Lock V, acero

Ref.: 0838904328
Ver todas las versiones

PUNTO-ANCLAJE-ABS LOCK V-ST (L5-ST)

Descripción

PUNTO-ANCLAJE-ABS LOCK V-ST (L5-ST)
Punto de anclaje ABS Lock V, acero
  • Este dispositivo de seguridad de acero inoxidable (rosca M12), que se fija a través del sustrato de acero, tiene un ojal de anclaje especialmente discreto
  • El dispositivo de anclaje protege a la persona contra caídas y es adecuado para cualquier dirección de carga (incluida la axial). El suministro incluye 1 contratuerca
  • El ojal del punto de anclaje está fabricado en acero inoxidable moldeable elástico, que se deforma en caso de caída y, por tanto, reduce la carga sobre el material base y sobre la persona
  • El dispositivo anticaída es resistente a inclemencias climatológicas y duradero, al igual que el grabado mediante láser

  • En el suelo, en el lateral o por encima de la cabeza: El punto de anclaje ABS Lock V-ST de acero inoxidable ofrece una fijación fiable en cualquier dirección de carga

  • El dispositivo de fijación tiene una rosca que se fija mediante vigas de acero y componentes similares o se enrosca directamente en el sustrato después de crear una rosca interior

  • Una vez finalizada la instalación, el punto de anclaje para una persona proporciona un sistema de protección anticaídas fiable

  • A pesar de su capacidad de carga, el ABS Lock V-ST es muy discreto: el dispositivo de parada no requiere una columna de acero, por lo que solo se está visible el sencillo pero resistente ojal de anclaje. El usuario debidamente formado fija su sistema de protección personal contra caídas (PFPS) a este sistema

  • El cordón proporciona a quienes trabajan en altura un puente entre el punto de anclaje fijo y el arnés de seguridad que se lleva en el cuerpo

  • DIN EN 795:2012, A

  • Pequeña y discreta fijación a través del acero, incl. el material de fijación

Material

SST/SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información
Scroll to top