Punta TX C 8.0 (5/16 pulg.)

Ref.: 0614787305
Ver todas las versiones

PUNTA WÜRTH 5/16 TX 30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA WÜRTH 5/16 TX 30
Punta TX C 8.0 (5/16 pulg.)
C 8.0 (5/16 pulgada)
Punta para tornillos TX de todos los tamaños más habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX

  • La punta de acero garantiza una larga vida útil
  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de broca para usos habituales

Broca para herramientas manuales y eléctricas

  • La impronta hexagonal de 5/16 pulgadas se adapta a destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores a batería
  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

5.52 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

0614787305

Ficha Técnica

32408711.pdf
Scroll to top