Material |
ST |
Tipo de punta |
Multidiente |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
C 8.0 (5/16 pulgada) |
Tamaño de la punta |
XZN M6 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0614786065 |