Punta de impacto plana 5/16 pulg.

Ref.: 071436 08
Ver todas las versiones

PUNTA IMPACTO 5/16" PLANA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA IMPACTO 5/16" PLANA
Punta de impacto plana 5/16 pulg.

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

2.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Accionamiento

5/16 pulgadas
Más Información

Anchura del filo de corte

14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.533 g
Más Información

Catálogo General

07143608

Ficha Técnica

32408661.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top