Material |
ST |
Grosor del filo de corte |
1.2 mm |
Tipo de punta |
Ranura |
Longitud |
41 mm |
Accionamiento |
5/16 pulgadas |
Anchura del filo de corte |
6.5 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.533 g |
Catálogo General |
07143604 |
Ficha Técnica |
32408661.pdf |