Pulverizador de presión para productos específicos

Ref.: 0891503006
Ver todas las versiones

-PMPSPRFLSH-1A-REINIGER-LEER-1L

Descripción

-PMPSPRFLSH-1A-REINIGER-LEER-1L
Pulverizador de presión para productos específicos
Sin relleno
Bomba pulverizadora vacía rellenable para aplicar con facilidad productos de bidones o barriles
  • Recipiente de 1 litro vacío a prueba de roturas
  • Fácil de abrir gracias sus elementos superficiales táctiles

Material

PE
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Se puede utilizar para el ingrediente activo

Limpiador de montaje 1A
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

375.000 g
Más Información

Altura

275 mm
Más Información
Scroll to top