Pullover 1/2 cremallera

Ref.: M450017006
Ver todas las versiones

PULLOVER 1/2 CREM MARINO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PULLOVER 1/2 CREM MARINO 4XL
Pullover 1/2 cremallera
MODYF

100% Acrílico - 600 gr/m²

  • Punto cerrojillo elástico y resistente al uso.
  • Jersey especialmente diseñado para uso laboral
  • Cuello alto con 1/2 cremallera, tipo pullover
  • Hombros y codos reforzados con sarga
  • Puños y cintura en punto canalé elástico
  • Bolsillos en pecho izq. con tapeta y portabolígrafo

Lavar max. 40ºC.


No usar secadora.

Material

100 % acrílico
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

600 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450017006

Ficha Técnica

32410222.pdf
Scroll to top