Manómetro MEM R32 para A/A

Ref.: 0715439864
Ver todas las versiones

PUENTE-MANOM-A/A-MEM-R32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUENTE-MANOM-A/A-MEM-R32
Manómetro MEM R32 para A/A
Analizador manométrico para aire acondicionado.
  • Grupo manométrico con una pieza de 2 vías con manómetros “pulse free” Ø 80 mm.
  • El grupo manométrico individual se entrega sin maletín.

Contenido del KIT:

  • Manómetro.
  • 3 tubos flexibles de goma y EDPM conforme a las normas SAE de longitud 150 cm con conectores 1/4" - 1/4 " SAE.
  • Maletín de polietileno de alta densidad para proteger el analizador.

Rango de medición de presión mínimo

0 bar
Más Información

Longitud

167 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

1 °C
Más Información

Anchura

173 mm
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

60 bar
Más Información

Grosor

64 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

913.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

1 °C
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0-60 bar
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

1 hasta 1 °C
Más Información

Catálogo General

0715439864

Ficha Técnica

32408515.pdf
Scroll to top