Cierre de estribo

Ref.: 088081355
Ver todas las versiones

PUENTE ADUAN. BASE SOLDADA 55 MM

Descripción

PUENTE ADUAN. BASE SOLDADA 55 MM
Cierre de estribo
Para ojales redondos con día. ojales ojales ovalados de 40 mm y 42 x 22 mm, con contraplaca soldada

Distancia entre orificios

28 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Diseño

Con contrachapa soldada
Más Información

Anchura

21 mm
Más Información

Anchura del soporte

20 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

55 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.120 g
Más Información
Scroll to top