ABS

Ref.: 0838904127
Ver todas las versiones

PTO-ANCLAJE-ROTATING-L3-ST-0-50-R-M16

Descripción

PTO-ANCLAJE-ROTATING-L3-ST-0-50-R-M16
ABS
Lock III R ST, para asegurar
Seguridad integral: Punto de anclaje con tornillo de cáncamo de giro libre

Con un tornillo de cáncamo giratorio de 360°, el ABS-Lock III-R ofrece una libertad de movimientos óptima una vez asegurado. Esto incluye áreas de trabajo con espacio muy limitado, como aerogeneradores, maquinaria grande, naves de mantenimiento o en fabricación industrial. Además de la certificación DIN EN 795 requerida, el dispositivo de anclaje también ha sido probado según EN 50308 para su uso en aerogeneradores.

El dispositivo de protección contra caídas tiene alta visibilidad y se suministra en color amarillo (RAL 1003). Si no tiene previsto utilizar el ABS-Lock III-R en un aerogenerador, podemos proporcionarle el punto de anclaje en diferentes colores previa solicitud. Póngase en contacto con nosotros.


Para su fijación, el ABS-Lock III-R está sujeto a sustratos de acero con un grosor mínimo de 6 mm.


El dispositivo de protección contra caídas se puede cargar en todas las direcciones y admite hasta 3 personas trabajando a la vez en altura (en aerogeneradores, de acuerdo con EN 50308, máx. 2 personas).


Certificado GL. Tornillo de cáncamo de giro libre. Incluye material de fijación. No es adecuado para su uso repetido para rapel cuando se monta en altura.

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Color

Amarillo señales RAL 1003
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

440 g
Más Información

Campo de aplicación

Acero
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.440 g
Más Información

Altura

0 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información