Tornillo de banco

Ref.: 096350 003
Ver todas las versiones

PS120 TORNILLO DE BANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PS120 TORNILLO DE BANCO
Tornillo de banco
Con mordazas prismáticas integradas
Con mordazas prismáticas integradas
  • Mordazas de sujeción de tubos sólidas
  • Yunque de gran tamaño
  • Incluye kit de montaje

Anchura de la mordaza de sujeción

120 mm
Más Información

Profundidad

325 mm
Más Información

Material

Acero forjado
Más Información

Profundidad de sujeción

75 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Anchura de fijación

150 mm
Más Información

Descripción de tipo

PS120
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Catálogo General

096350003

Ficha Técnica

32411473.pdf
Scroll to top