Foco de fachada LED Pro

Ref.: 0976650335
Ver todas las versiones

PROYECTOR LED IP66-200W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROYECTOR LED IP66-200W
Foco de fachada LED Pro
Los focos LED de fachada Pro son la solución perfecta para iluminar fachadas, edificios y entornos al aire libre con una luz impresionante. Estos focos de fachada profesionales están diseñados especialmente para tareas exigentes y constituyen una solución de iluminación eficaz, duradera y agradable estéticamente.

Distintas opciones de regulación

Estos focos de fachada pueden orientarse para dirigir la iluminación exactamente a donde se necesite. De este modo, es posible ajustarla a la necesidades arquitectónicas y lumínicas pertinentes.

Eficiencia energética

La tecnología LED permite un bajo consumo de energía en comparación con los sistemas de iluminación convencionales. La mejor manera de ahorrar energía y costes es utilizar LED de alta eficiencia lumínica (lúmenes por vatio). Los LED usados tienen una eficacia luminosa de 200 lúmenes por vatio, lo que conlleva un ahorro considerable de costes energéticos, ya que se disfruta de más luz con menos consumo de corriente.

Excelente resistencia

  • La carcasa está hecha de aluminio de buena calidad y resistente al polvo y hermética en un grado IP66.
  • La tecnología LED utilizada tiene una vida útil particularmente larga gracias a un nuevo revestimiento resistente a los productos químicos y a las fluctuaciones de temperatura.
  • El controlador está protegido contra sobretensiones en la entrada y sobrecorrientes en la salida.
  • El vidrio templado conserva su color y no sufre amarilleo con el paso del tiempo.
  • El cable H05RN-F es resistente a la luz solar y a la intemperie.

Válvula de ventilación

La válvula de ventilación se utiliza para evitar la penetración de humedad, ya que equilibra la presión interna y externa de la luminaria.

Calidad lumínica

Un índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza una luz muy realista y agradable en cualquier situación, incluso con luz blanca fría (5000 K).

Producto fabricado en Europa


Iluminación de fachadas para edificios y monumentos, iluminación para aparcamientos y parkings públicos, iluminación de seguridad para vías y espacios públicos.

Profundidad

57 mm
Más Información

Material

ALUD
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Nivel de potencia

200 W
Más Información

Anchura

361 mm
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Ángulo de emisión de luz

110 grados
Más Información

Número de LED

660 Uds
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Longitud del cable

70 cm
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3789.000 g
Más Información

Altura

407 mm
Más Información

Manual instrucciones

643819996.pdf

Catálogo General

0976650335

Ficha Técnica

570996652.pdf
Scroll to top