Larga vida útil
Ya no es necesario cambiar las lámparas
Sin tiempo de calentamiento
Brillo inmediato al 100 % después de encender sin fase de calentamiento
Sin interruptor en la lámpara
Con cable de conexión de 30 cm
3 años de garantía
en cuestiones de material y producción
Profundidad |
30 mm |
Material |
ALU |
Lámpara de factor de potencia |
> 0,90 |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Flujo luminoso |
5000 lm |
Clase de protección IP |
IP 66 |
Tipo de lámpara |
LED |
Color de la luz |
Blanco neutro |
Nivel de potencia |
52.5 W |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Anchura |
231 mm |
Color |
Negro |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión nominal máxima |
230 V/CA |
Ángulo de emisión de luz |
120 grados |
Tensión nominal mínima |
220 V/CA |
Número de LED |
72 Uds |
Vida útil de la iluminación |
25000 h |
Temperatura de color |
4000 K |
Tipo de conexión |
Cables abiertos |
Longitud del cable |
30 cm |
Peso del producto (por artículo) |
570.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
35 °C |
Altura |
176 mm |
Atenuable |
No |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 35 °C |
Tensión nominal mínima/máxima |
220 / 230 V/CA |
Catálogo General |
5637509050 |
Ficha Técnica |
646215717.pdf |