Foco LED ECONOMY para fachadas

Ref.: 5637509030
Ver todas las versiones

PROYECTOR LED ECONOMIC 30W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROYECTOR LED ECONOMIC 30W
Foco LED ECONOMY para fachadas
Foco LED compacto para fachadas con alta eficacia luminosa

Larga vida útil

Ya no es necesario cambiar las lámparas

Sin tiempo de calentamiento

Brillo inmediato al 100 % después de encender sin fase de calentamiento

Sin interruptor en la lámpara

Con cable de conexión de 30 cm


3 años de garantía


en cuestiones de material y producción

Profundidad

30 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Lámpara de factor de potencia

> 0,90
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

3000 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

32.5 W
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

181 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

230 V/CA
Más Información

Ángulo de emisión de luz

120 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Número de LED

36 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

25000 h
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Tipo de conexión

Cables abiertos
Más Información

Longitud del cable

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

35 °C
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 35 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 230 V/CA
Más Información

Catálogo General

5637509030

Ficha Técnica

646215717.pdf
Scroll to top